F3P 244-IQ IC908 Zamenljive ravne vrtalne glave s 3 utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) in litega železa (ISO K).

Št. art.: 3427075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3427075
    EAN/GTIN 7291075461404
    Številka proizvajalca 3427075
    L-število L24050 1202

    Opis

    Opis:

    Modularne glave za izrezovanje, premer rezalnega roba (DC) 24,4 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 24, kot, 1. stopnja (SIG) 132 stopinj, dolžina vodila (LPR) 9,91 mm

    Lastnosti:

    • Kot napada 15 stopinj
    • Premer reza (DC) 24,4 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 8,08 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 132 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 1,83 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 9,91 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico