D3N 240-192-31.75A-8D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in držalom z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392317
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3392317
EAN/GTIN 7291075442618
Številka proizvajalca 3392317
L-število L24040 544

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 0,945 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24, skupna dolžina (OAL) 11.872″, uporabna dolžina (LU) 7,77″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,945″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,98″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,945″
  • Decimalni ekvivalent: 0,945″
  • Premer prirobnice (DF): 1,654″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 24
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 240­IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 11.872″
  • Dolžina točke (PL): 0,205″
  • Štrleča dolžina (LPR): 9,517″
  • Uporabna dolžina (LU): 7,77″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse