FFX4 ED1.5-6-MMT21-04 Frezalni stroj z vmesnikom MULTI-MASTER za izmenljive ploščice s štirimi rezalnimi robovi za rezkanje z visokim podajanjem

Št. art.: 3424320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3424320
    EAN/GTIN 7291075452761
    Številka proizvajalca 3424320
    L-število L23980 3164

    Opis

    Opis:

    • Čelni frez z WSP
    • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1,181″
    • Premer (DC/DCX): 1-1/2″
    • Število rezalnih teles (CICT): 6
    • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 0,03″
    • Celotna dolžina (OAL): 2,484″.

    Lastnosti:

    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1.181″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T21
    • Premer rezanja (DC): 1.208″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
    • Najvecji rezalni premer (DCX): 1-1/2″
    • Smer rezanja (HAND): Right Hand
    • Število rezalnih elementov (CICT): 6
    • Najvecja globina reza (APMX): 0.03″
    • Velikost pogona (DRVS): 0.945″
    • Funkcijska dolžina (LF): 1.575″
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): FFX4 XNMU 040310T
    • Celotna dolžina (OAL): 2.484″
    • Najvecji kot nagiba (RMPX): 0.9 Degrees
    • Navor (TQ): 7.97 lbfxin

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico