Vrtalne glave z zobatim vencem Prima, Tip: 8-3/8

Št. art.: 342225 8-3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 8-3/8
Vpenjalna širina 0,5 mm - 8 mm
Zunanji ⌀ 29,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 53 mm
Trn za rezkarje 3/8-24 col
primeren ključ z zobatim vencem S1
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342225 8-3/8
EAN/GTIN 4019208066981
Številka proizvajalca 245552

Opis

Izvedba:

Čeljusti so kaljene.
Za desni tek.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, udarnih vrtalnih strojih in stebrnih vrtalnih strojih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico