{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 10-3/8 | |
Vpenjalna širina | 0,8 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 34,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 61 mm | |
Trn za rezkarje | 3/8-24 col | |
primeren ključ z zobatim vencem | S2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem |
Številka izdelka | 342225 10-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208415789 | |
Številka proizvajalca | 1322220 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vrtalne glave z zobatim vencem Prima, Tip: 10-3/8
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | 3/8-24 col | 3/8-24 col |
Zunanji ⌀ | 34,5 mm | 33,3 mm |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 61 mm | 61 mm |
Vpenjalna širina | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Tip | 10-3/8 | 10-3/8 |
primeren ključ z zobatim vencem | S2 | S2 |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem | Vrtalne glave z zobatim vencem |