SNMG 190616-R3P IC830 Dvostranska, negativna, kvadratna obračalna rezilna ploščica Trigon s posebno šablono za odrezke za zahtevnejše raziglevanje

Št. art.: 3419916
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3419916
    EAN/GTIN 7291075445732
    Številka proizvajalca 3419916
    L-število L23950 3091

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / odrezovanje, oblikovalec trsk NR, polmer vogala (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 19,05 mm, premer notranjega kroga (IC) 19,05 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer NR
    • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 19,05 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,94 mm
    • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,7 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 3,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,4 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico