GDMT 808 IC806 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in struženje

Št. art.: 3419678
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3419678
    EAN/GTIN 7291075482744
    Številka proizvajalca 3419678
    L-število L24100 336

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za brušenje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 27 mm, širina rezanja (CW) 8 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 27 mm
    • Širina reza (CW) 8 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico