GHDL 31.7-8 Nosilec orodja za zunanjo strojno obdelavo (rezkanje, odrezovanje in struženje)

Št. art.: 2861218
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861218
EAN/GTIN 7291075090604
Številka proizvajalca 2861218
L-število L23920 3247

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,327″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,26″
  • Površinska dolžina (OAL): 7″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.327″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.26″
  • Funkcionalna širina (WF): 1.13″
  • Dolžina glave (LH): 1.6″
  • Celotna dolžina (OAL): 7″
  • Višina stebla (H): 1-1/4″
  • Širina trna (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico