RCMT 1606M0-M3P-R IC8150 Okrogli vložki s pozitivnim 7-stopinjskim bokom za srednje profiliranje na široki paleti materialov

Št. art.: 3419662
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419662
EAN/GTIN 7291075484854
Številka proizvajalca 3419662
L-število L23950 2335

Opis

Opis:

WSP - struženje / žlebljenje, odkruševalec M3P-R, premer Incircle (IC) 16 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M3P-R
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,8 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,4 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico