FFQ8 D066-06-27-12 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3419554
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija NEOFEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419554
EAN/GTIN 7291075460223
Številka proizvajalca 3419554
L-število L23980 1103

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 66 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 46,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 66 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 66 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 12 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "NEOFEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico