MFQ8 D063-06-22-12 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3395207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija NEOFEED
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3395207
    EAN/GTIN 7291075439175
    Številka proizvajalca 3395207
    L-število L23980 834

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, vpenjalni premer, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 44,6 mm
    • Premer (DC/DCX) 63 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 63 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Premer pesta (DHUB) 48 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) FFQ8 SZMU 120520
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 22 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "NEOFEED" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico