EC-A4 10-30C10E81 IC900 Izjemno dolg čelni rezkar iz polne karbidne trdine s 4 rezalnimi robovi, kotom vijačnice 30°

Št. art.: 3419323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419323
EAN/GTIN 7291075447194
Številka proizvajalca 3419323
L-število L24180 499

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 30 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 81 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Toleranca premera reza h10
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 81 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico