{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 13/16 | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 42,8 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 89,3 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341455 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208069036 | |
Številka proizvajalca | 305203 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Samozatezna vrtalna glava Supra z SKS, Tip: 13/16
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
95,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
95,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 42,8 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Konus vrtalne glave | B 16 | B 16 | B 16 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 89,3 mm | 103 mm | 101,6 mm |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |