Samozatezna vrtalna glava Supra z SKS 13/12

Št. art.: 341455 13/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 13/12
Vpenjalna širina 1 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ 42,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 90 mm
Konus vrtalne glave B 12
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 12,065 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341455 13/12
EAN/GTIN 4019208069067
Številka proizvajalca 305221

Opis

Izvedba:

Z varovanjem vpenjalne sile (SKS) za udarne vrtalne stroje. Za desni in levi tek.
S konusom vpenjalne glave DIN 238

Uporaba:

Za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342887 ali neposredno na vreteno stroja.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Samozatezna vrtalna glava Supra z SKS 13/12

Samozatezna vrtalna glava Supra z SKS 13/12

po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
75,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zunanji ⌀ 42,5 mm 47 mm 42,5 mm
Konus vrtalne glave B 12 B 12 B 12
Dolžina zaprte vrtalne glave 90 mm 103 mm 97 mm
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 12,065 mm 12,065 mm 12,065 mm
Vpenjalna širina 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Tip 13/12
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa) Vrtalna glava (brez ključa) Vrtalna glava (brez ključa)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico