{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 34,3 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 79,4 mm | |
Konus vrtalne glave | B 12 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341425 10/12 | |
EAN/GTIN | 4062406088347 | |
Številka proizvajalca | 341425 10/12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezne vrtalne glave, Tip: 10/12
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 34,3 mm | 40 mm |
Konus vrtalne glave | B 12 | B 12 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 79,4 mm | 86 mm |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | 12,065 mm |
Vpenjalna širina | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |