{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 50,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 106,7 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341425 16/16 | |
EAN/GTIN | 4062406088385 | |
Številka proizvajalca | 341425 16/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozatezne vrtalne glave 16/16
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 50,5 | 52 |
Konus vrtalne glave | B 16 | B 16 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 106,7 | 105 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 | 15,733 |
Vpenjalna širina | 3 ;16 | 3 ;16 |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |