VCGT 220520-AS IC1520 Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom, visoko pozitivnim kotom odrezka in ostrimi rezalnimi robovi za obdelavo aluminija

Št. art.: 3414035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3414035
EAN/GTIN 7291075445213
Številka proizvajalca 3414035
L-število L23950 1974

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik AS, kotni polmer (RE) 2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 22,1 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 5,56 mm

Lastnosti:

  • Spanformer AS
  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,56 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico