VCGT 220516-AF IC1520 Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice z visoko pozitivnim kotom odrezka in ostrimi rezalnimi robovi za predhodno in končno obdelavo aluminija

Št. art.: 3414033
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3414033
EAN/GTIN 7291075484168
Številka proizvajalca 3414033
L-število L23950 1969

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec iveri AF, polmer vogala (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 22,1 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,56 mm

Lastnosti:

  • Spanformer AF
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,56 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,35 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.