MM GRIT 28K-60D-6T10 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za posnemanje roba (zadnja stran)

Št. art.: 3413926
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3413926
EAN/GTIN 7291075451122
Številka proizvajalca 3413926
L-število L24060 51

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, lastnosti vmesnika T10, globina rezanja, max. (CDX) 4 mm, premer rezanja (DC) 27,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T10
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Premer reza (DC) 27,7 mm
  • Širina reza (CW) 7,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 120 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico