Stopnica s stopnicami, obojestranski dostop GRP / aluminij 2x10 stopnic

Št. art.: 34120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Število stopnic 2×10
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Pohodnost beidseitig
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 34120
    EAN/GTIN 4031405341203
    Številka proizvajalca 034120
    L-število L90110 165

    Opis

    Opis:

    • Stacionarna lestev iz GRP/aluminija
    • Rešetke iz plastičnih profilov, ojačanih s steklenimi vlakni (odpornost proti staranju najmanj 10 let)
    • 80 mm globoke aluminijaste stopnice z utori
    • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
    • Stožčasto vodilo za varno stojalo
    • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
    • Območje oprijema ERGO-Pad® z vpenjalnim mehanizmom
    • Masivni, pocinkani jekleni tečaji z vijačnimi priključki
    • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
    • Razmik korakov: 235 mm
    • Naklon prevodnika: 70°
    • Največja obremenitev: 150 kg
    • Primerno za delo v bližini ali na delih pod napetostjo
    • Preizkušeno do 1000 v v v skladu z DIN EN 61478:2002, oddelek 6.5.1 in A1:2004 kategorija 1
    • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi občutljivosti izključeni iz zamenjave; velja zakonska garancija (odpornost proti staranju 10 let)

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 4000 mm
    • Višina: 2410 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Dolžina prevodnika: 2600 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: GRP/alu
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Nagib: 70 °
    • Protizdrsno: Aluminij naguban
    • Dolžina koraka: 1910 mm
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
    • Število korakov/prečk: 2 x 10 korakov
    • Globina koraka/prečk: 80 mm
    • Izvedba koraka: Etape
    • Spodnja zunanja širina: 660 mm
    • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico