Stopnica s stopnicami, obojestranski dostop GRP / aluminij 2x6 stopnic

Št. art.: 34112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 2×6
Izvedba stopalne površine Stufe
Pohodnost beidseitig
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34112
EAN/GTIN 4031405341128
Številka proizvajalca 034112
L-število L90110 98

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz GRP/aluminija
  • Rešetke iz plastičnih profilov, ojačanih s steklenimi vlakni (odpornost proti staranju najmanj 10 let)
  • 80 mm globoke aluminijaste stopnice z utori
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Območje oprijema ERGO-Pad® z vpenjalnim mehanizmom
  • Masivni, pocinkani jekleni tečaji z vijačnimi priključki
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Primerno za delo v bližini ali na delih pod napetostjo
  • Preizkušeno do 1000 v v v skladu z DIN EN 61478:2002, oddelek 6.5.1 in A1:2004 kategorija 1
  • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi občutljivosti izključeni iz zamenjave; velja zakonska garancija (odpornost proti staranju 10 let)

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Višina: 1470 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 1600 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: GRP/alu
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Dolžina koraka: 1230 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 2x6 korakov
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 550 mm
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico