MTSRH 177H45-6-N 45 mm premera, zavito navojno orodje

Št. art.: 3409897
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3409897
    EAN/GTIN 7291075447835
    Številka proizvajalca 3409897
    L-število L24090 291

    Opis

    Opis:

    Indexable navojev telesa, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, hladilne lastnosti (CSP) hladilne tekočine skozi, rezanje premer (DC) 1,77 ″, skupna dolžina (OAL) 5″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,77″
    • Največja globina reza (APMX): 1,457″
    • Število flavte (NOF): 6
    • Skupna dolžina (OAL): 5″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Vrsta navoja (TTP_DF2): INT

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico