Y-PCHRS 12.7-17-JHP Y-osno držalo orodja JET CUT za rezalne ploščice PENTA 17 z usmerjenim hlajenjem

Št. art.: 3405899
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3405899
EAN/GTIN 7291075479713
Številka proizvajalca 3405899
L-število L23920 3370

Opis

Opis:

  • Orodje za rezkanje/struženje
  • Splošna dolžina (OAL): 4,154″.

Lastnosti:

  • Funkcionalna širina (WF): 0.366″
  • Dolžina glave (LH): 0.787″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.154″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico