IHP 160 IC948 Zamenljive vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ISO P-materialov (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3404180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3404180
EAN/GTIN 7291075481846
Številka proizvajalca 3404180
L-število L24050 2041

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16.0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 6,88 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,42 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.