DCN 160-160-20R-10D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 10 × D

Št. art.: 3387999
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3387999
EAN/GTIN 7291075442380
Številka proizvajalca 3387999
L-število L24040 10

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16.0, skupna dolžina (OAL) 235,3 mm, efektivna dolžina (LU) 162,4 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 160
  • Skupna dolžina (OAL) 235,3 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,42 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 185,3 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 162,4 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico