QCP 046 IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3403899
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3403899
    EAN/GTIN 7291075451771
    Številka proizvajalca 3403899
    L-število L24050 1138

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer rezila (DC) 4,6 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 4,5, kot 1. stopnje (SIG) 136 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 4,6 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 2,82 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,5
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 0,93 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico