MM TS.500-N078P-06T05 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 3401399
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3401399
EAN/GTIN 7291075446210
Številka proizvajalca 3401399
L-število L24060 633

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, lastnosti vmesnika T05, globina rezanja, max. (CDX) 2,25 mm, premer rezanja (DC) 12,7 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 9,23 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,25 mm
  • Premer reza (DC) 12,7 mm
  • Širina reza (CW) 1,98 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 15 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 9,23 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico