CXMG 12T508-F3P IC807 Dvostransko pozitivne 80-stopinjske obračalne rezalne ploščice za končno obdelavo legiranega jekla

Št. art.: 3397316
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397316
EAN/GTIN 7291075452150
Številka proizvajalca 3397316
L-število L23950 3436

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,75 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,75 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,8 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,8 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico