CXMG 12T508-M3P IC8150 Dvostransko pozitivne 80-stopinjske obračalne rezalne ploščice za srednjo obdelavo legiranega jekla

Št. art.: 3336028
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336028
EAN/GTIN 7291075390759
Številka proizvajalca 3336028
L-število L23950 2744

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,75 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,75 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,8 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,8 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico