NQCH16-SCACR-09S-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem, za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397241
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397241
EAN/GTIN 7291075479805
Številka proizvajalca 3397241
L-število L23990 1891

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, dolžina glave (LH) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 16,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CC.. 09T3
  • Skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.