NQCH12-SWLNL-04S-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem, za pozitivne, dvostranske obračalne rezalne ploščice Trigon, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397184
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija miniPturn
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397184
EAN/GTIN 7291075479911
Številka proizvajalca 3397184
L-število L23990 395

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 12,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) WNGP.. 0403
  • Skupna dolžina (OAL) 28,8 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 11 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 1 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "miniPturn" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico