IH-HFPAD Kasete za namestitev standardnih desnih adapterjev HFPAD-JHP

Št. art.: 3395115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIP Face Machining Line
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3395115
EAN/GTIN 7291075460216
Številka proizvajalca 3395115
L-število L23920 843

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 58,9 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Skupna dolžina (OAL) 58,9 mm

Iz iste serije "TANG-GRIP Face Machining Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico