TNFFA 35R-3IQ Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2302556
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIP Face Machining Line
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302556
EAN/GTIN 7291075310887
Številka proizvajalca 2302556
L-število L23920 893

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, največja globina rezanja (CDX) 19 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 40 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 35 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 19 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 9,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Iz iste serije "TANG-GRIP Face Machining Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico