D3N 125-100-15.87A-8D H13 Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in držalom z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3392275
EAN/GTIN 7291075466287
Številka proizvajalca 3392275
L-število L24040 373

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,492″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12, skupna dolžina (OAL) 6,837 ″, uporabna dolžina (LU) 4,047″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Premer rezanja (DC): 0,492″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,508″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,492″
  • Decimalni ekvivalent: 0,492″
  • Premer prirobnice (DF): 0,787″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 12
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 125­IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 6,837″
  • Dolžina točke (PL): 0,107″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,951″
  • Uporabna dolžina (LU): 4,047″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse