F3P 125-IQ IC908 Zamenljive ravne vrtalne glave s 3 utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) in litega železa (ISO K).

Št. art.: 3396142
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3396142
    EAN/GTIN 7291075460780
    Številka proizvajalca 3396142
    L-število L24050 1745

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 12,5 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 12, kot, 1. Stopnja (SIG) 133 stopinj, dolžina konzol (LPR) 4,9 mm

    Lastnosti:

    • Kot napada 15 stopinj
    • Premer reza (DC) 12,5 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 4,11 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 133 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 0,79 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 4,9 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico