D3N 125-100-16R-8D H13 Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3392166
EAN/GTIN 7291075460629
Številka proizvajalca 3392166
L-število L24040 134

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 12,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12, skupna dolžina (OAL) 173,7 mm, efektivna dolžina (LU) 102,71 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 12,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12,5 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 125-IQ
  • Skupna dolžina (OAL) 173,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,71 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 125,67 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 102,71 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico