D3N 130-104-16A-8D Telo svedra za trirezilne zamenljive vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3391760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3391760
EAN/GTIN 7291075460582
Številka proizvajalca 3391760
L-število L24040 878

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 13 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13, skupna dolžina (OAL) 179,1 mm, uporabna dolžina (LU) 106,91 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 13 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13
  • Razpon L/D 8 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 130-IQ
  • Skupna dolžina (OAL) 179,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 131,08 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 106,91 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico