FCP 047-IQ IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 3387453
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3387453
    EAN/GTIN 7291075423624
    Številka proizvajalca 3387453
    L-število L24050 2580

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer rezanja (DC) 4,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 4,5, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina orodja (LPR) 3,28 mm

    Lastnosti:

    • Kot napada 60 stopinj
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,17 mm
    • Premer reza (DC) 4,7 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 2,8 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,5
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,1 mm
    • Premer pilotnega svedra (PDD) 1,56 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 0,48 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 3,28 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico