Opis:
čelni frez z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 19 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 5, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 38,3 mm
Lastnosti:
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
- Vmesniki funkcije T12
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 15,6 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
- Velikost pogona (DRVS) 16 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 25 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 WXMT 030206 T.
- Skupna dolžina (OAL) 38,3 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,5 Nm