{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 371 | M5-6 | |
za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 374/376 | M8 | |
Prevesna dolžina L1 | 32 mm | |
4-kotno držalo | 4,9 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Vrsta izdelka | Adapter z navojnim svedrom |
Številka izdelka | 338183 6 | |
EAN/GTIN | 4062406102074 | |
Številka proizvajalca | 338183 6 |