Sinhronska glava orodja za ER16 3,5 mm

Št. art.: 338183 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra d2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 371 M3
za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 374/376 M5
Prevesna dolžina L1 24 mm
4-kotno držalo 2,7 mm
⌀ D2 12,7 mm
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka Adapter z navojnim svedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338183 3,5
EAN/GTIN 4062406102043
Številka proizvajalca 338183 3,5

Opis

Izvedba:

  • Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
  • Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/–0,2 mm.
  • Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
  • Za vpenjala za vpenjalne kavlje in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
  • Primerno za levi in desni navoj.

Primerno za:

ER-sinhronska vpenjala art. 338180.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico