{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 16 mm | |
za območje rezanja | M3 − M12 | |
Previsna dolžina L | 24 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Območje vpenjanja ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 16 | |
maksimalni zatezni moment | 60 Nm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 338120 16 | |
EAN/GTIN | 4045197336170 | |
Številka proizvajalca | 338120 16 |