{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 11 mm | |
za območje rezanja | M1 − M5 | |
Previsna dolžina L | 17 mm | |
Zunanji ⌀ D | 19 mm | |
Območje vpenjanja ⌀ D1 | 2 mm - 6 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 11 | |
maksimalni zatezni moment | 20 Nm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 338120 11 | |
EAN/GTIN | 4062406111984 | |
Številka proizvajalca | 338120 11 |