Opis:
čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 24 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, skupna dolžina (OAL) 47 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 24 mm
- Vmesniki funkcije T15
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 17,6 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
- Velikost pogona (DRVS) 19 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFX4 XNMU 040310 T.
- Skupna dolžina (OAL) 47 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,8 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,9 Nm