Opis:
Končni rezkarji s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 18,8 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, skupna dolžina (OAL) 38,3 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18,8 mm
- Vmesniki funkcije T12
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 12,6 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
- Velikost pogona (DRVS) 15 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 25 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFX4 XNMU 040310 T.
- Skupna dolžina (OAL) 38,3 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,7 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,9 Nm