ADKR 150560PDR-HP IC716 Visoko pozitivne ploščice za obdelavo nerjavnega jekla in zlitin, odpornih na visoko temperaturo

Št. art.: 3371374
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3371374
EAN/GTIN 7291075187175
Številka proizvajalca 3371374
L-število L23910 1381

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 12 mm
  • Dolžina rezalne ploščice (INSL): 15,1 mm
  • Delina rezalne ploščice (S): 6 mm
  • Širina rezalne ploščice (W1): 9,6 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 6 mm
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja globina reza (APMX): 12 mm
  • Dolžina vložka (INSL): 15.1 mm
  • Debelina vložka (S): 6 mm
  • Širina vložka (W1): 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.07 mm/tooth
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico