Lesena enostopenjska lestev brez prečke 12 stopnic

Št. art.: 33712
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 33712
EAN/GTIN 4031405337121
Številka proizvajalca 033712
L-število L90110 627

Opis

Opis:

  • Lesena stopnica
  • Palice in stopnice iz prstno spojenega bora ali brez vozlov Caroline-Pine
  • 92 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Stopnje z navojnim drogom, nastavljenim v spar
  • Poševni konec palice za optimalno podporo stene ali montažo
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4060 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 23 mm
  • Višina stebra: 70 mm
  • Dolžina prevodnika: 3130 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: les
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 12 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 92 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico