Opis:
Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 6 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6,0, skupna dolžina (OAL) 120 mm, efektivna dolžina (LU) 72,96 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 6 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 6,4 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 6 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,0
- Razpon L/D 12xD
- Rezalna plot height range (MIID) ICP 060
- Skupna dolžina (OAL) 120 mm
- Dolžina točke (PL) 0,96 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 84 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 72,96 mm