CXMG 090402-F3M IC807 Dvostransko pozitivne 80-stopinjske obračalne rezalne ploščice za končno obdelavo nerjavečega jekla in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 3366845
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3366845
EAN/GTIN 7291075390872
Številka proizvajalca 3366845
L-število L23950 69

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, kotni radij (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,66 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,66 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,3 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse