A20R PCLXL-09X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3345200
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3345200
EAN/GTIN 7291075391282
Številka proizvajalca 3345200
L-število L23990 309

Opis

Opis:

Izvrtavalne palice, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 20 mm, funkcionalna dolžina (LF) 200 mm, Dmin delitev 25 mm, višina stebla (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 200 mm
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CXMG 09.
  • DMin, odcep 25 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 30 mm
  • Višina vpenjala (H) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico